LEUZE - fényvisszaverő GT69864 - 50003186
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Magasság - 64.15 mm
Szélesség - 64.15 mm
Külső átmérő - 64.15 mm
Rögzítő lyukak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69864
Gyártói cikkszám
50003186
Gyártói típuskód
TK 60
Alak:
kerek
Magasság:
64.15 mm
Szélesség:
64.15 mm
Külső átmérő:
64.15 mm
Rögzítő lyukak száma:
2
Érzékelők ; LEUZE ; fényvisszaverő