LG - A18RL split (5,3 kW ART COOL Mirror Inverter mirror) SN016973 - A18RL SPLIT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 0.9-6 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN016973
Gyártói cikkszám
A18RL SPLIT
Gyártói típuskód
A18RL SPLIT
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
0.9-6 kW
Fűtőteljesítmény:
6.3-6.3 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
325 mm
Fázisok száma:
1
Szélesség:
1030 mm
Mélység:
245 mm
Csatlakozófeszültség:
230 V
Levegő áthaladás, hűtés:
1140-1140 m3/h
Fúvó-fokozatok száma:
4
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Hangnyomásszint hűtésnél:
29-42 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Tömeg:
15.5 kg