Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LG - Klíma épülethez ICE13-01-05-0040 SN016225 - E09EM

MásolásMásolás
LG - Klíma épülethez ICE13-01-05-0040 SN016225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 0.89-3.7 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016225

Gyártói cikkszám

E09EM

Gyártói típuskód

E09EM

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

0.89-3.7 kW

Fűtőteljesítmény:

3.2-3.2 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Magasság:

265 mm

Fázisok száma:

1

Szélesség:

756 mm

Mélység:

184 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

540-540 m3/h

Hangteljesítményszint:

58-58 dB(A)

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

20-39 dB(A)

Tömeg:

7.4 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; Klíma épülethez ICE13-01-05-0040