Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LG - Klíma épülethez ICE13-01-05-0059 SN016754 - P18EL

MásolásMásolás
LG - Klíma épülethez  ICE13-01-05-0059 SN016754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 0.9-6.4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016754

Gyártói cikkszám

P18EL

Gyártói típuskód

P18EL

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

0.9-6.4 kW

Fűtőteljesítmény:

0.9-6.4 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Magasság:

330 mm

Fázisok száma:

1

Szélesség:

1090 mm

Mélység:

248 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

1140-1140 m3/h

Hangteljesítményszint:

60-60 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

4

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

29-42 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

12.7 mm

Tömeg:

14 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; Klíma épülethez ICE13-01-05-0059