LG - Klíma épülethez MS09AQ SN020587 - MS09AQ 2,6KW
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres/többszörös rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 2.6-2.6 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020587
Gyártói cikkszám
MS09AQ 2,6KW
Gyártói típuskód
MS09AQ 2,6KW
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres/többszörös rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
2.6-2.6 kW
Fűtőteljesítmény:
2.9-2.9 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
289 mm
Szélesség:
895 mm
Mélység:
210 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
420-420 m3/h
Fúvó-fokozatok száma:
3
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Hangnyomásszint hűtésnél:
27-34 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Tömeg:
9.5 kg