Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LG - Klíma épülethez MS12AQ SN020588 - MS12AQ 3,5 KW

MásolásMásolás
LG - Klíma épülethez MS12AQ SN020588

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres/többszörös rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 3.5-3.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020588

Gyártói cikkszám

MS12AQ 3,5 KW

Gyártói típuskód

MS12AQ 3,5 KW

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres/többszörös rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

3.5-3.5 kW

Fűtőteljesítmény:

3.9-3.9 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Szín:

fehér

Magasság:

289 mm

Szélesség:

895 mm

Mélység:

210 mm

Levegő áthaladás, hűtés:

570-570 m3/h

Fúvó-fokozatok száma:

3

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

31-39 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Tömeg:

9.5 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; LG ; Klíma épülethez MS12AQ