LG - Klíma épülethez Split 3,5kW ECO GT90269 - E12EK
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 0.9-4 kW
Fűtőteljesítmény - 0.89-5.1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90269
Gyártói cikkszám
E12EK
Gyártói típuskód
E12EK
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
0.9-4 kW
Fűtőteljesítmény:
0.89-5.1 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
285 mm
Szélesség:
885 mm
Mélység:
210 mm
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Tömeg:
9 kg
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; Klíma épülethez Split 3,5kW ECO