Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LG - Klíma épülethez Split 3,5kW inverteres A+/A ECO Plus SN005413 - E12EL

MásolásMásolás
LG - Klíma épülethez Split 3,5kW inverteres A+/A ECO Plus SN005413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 0.9-4.04 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN005413

Gyártói cikkszám

E12EL

Gyártói típuskód

E12EL

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

0.9-4.04 kW

Fűtőteljesítmény:

0.89-5.1 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Szín:

fehér

Magasság:

292 mm

Fázisok száma:

1

Szélesség:

798 mm

Mélység:

214 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

720-720 m3/h

Hangteljesítményszint:

58-58 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

4

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

20-39 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Tömeg:

8.5 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Klíma beltéri egység ; Klíma épülethez Split 3,5kW inverteres A+/A ECO Plus