LG - Klíma épülethez Split 3,5kW inverteres A+/A ECO Plus SN007268 - E12EM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 0.9-4.04 kW
Fűtőteljesítmény - 0.89-5.1 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007268
Gyártói cikkszám
E12EM
Gyártói típuskód
E12EM
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
0.9-4.04 kW
Fűtőteljesítmény:
0.89-5.1 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
292 mm
Fázisok száma:
1
Szélesség:
798 mm
Mélység:
214 mm
Csatlakozófeszültség:
230 V
Levegő áthaladás, hűtés:
720-720 m3/h
Hangteljesítményszint:
58-58 dB(A)
Hangnyomásszint hűtésnél:
20-39 dB(A)
Tömeg:
8.5 kg