Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LG - Klíma MU4M25 7,3KW max. 4 beltéri SN020586 - MU4M25

MásolásMásolás
LG - Klíma MU4M25 7,3KW max. 4 beltéri SN020586

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - egyéb

  • Kivitel - többszörös rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 4.22-8.35 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020586

Gyártói cikkszám

MU4M25

Gyártói típuskód

MU4M25

Modell (beltéri egység):

egyéb

Kivitel:

többszörös rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

4.22-8.35 kW

Fűtőteljesítmény:

5.06-9.23 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Fázisok száma:

1

Csatlakozófeszültség:

230 V

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; LG ; Klíma MU4M25 7,3KW max. 4 beltéri