LG - LG A12LL 3,5KW ART COOL Oldalfali Split Klíma Tükrös SN020367 - A12LL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kivitel - egyszeres rés
Hűtőközeg típusa - R410A
Működési elv - hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás - 0.9-4 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020367
Gyártói cikkszám
A12LL
Gyártói típuskód
A12LL
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kivitel:
egyszeres rés
Hűtőközeg típusa:
R410A
Működési elv:
hűtés és fűtés
Hűtőkapacitás:
0.9-4 kW
Fűtőteljesítmény:
0.8-5.1 kW
Inverterrel vezérelt:
Igen
Magasság:
305 mm
Fázisok száma:
1
Szélesség:
957 mm
Mélység:
177 mm
Csatlakozófeszültség:
230 V
Levegő áthaladás, hűtés:
720-720 m3/h
Fúvó-fokozatok száma:
4
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
2088
Hangnyomásszint hűtésnél:
19-39 dB(A)
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm
Tömeg:
10 kg