Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LG - P12EN 3,5KW Silence Oldalfali Split klíma Inverteres SN082278 - LG P12EN

MásolásMásolás
LG - P12EN 3,5KW Silence Oldalfali Split klíma Inverteres SN082278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kivitel - egyszeres rés

  • Hűtőközeg típusa - R410A

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Hűtőkapacitás - 0.89-4 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082278

Gyártói cikkszám

LG P12EN

Gyártói típuskód

LG P12EN

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kivitel:

egyszeres rés

Hűtőközeg típusa:

R410A

Működési elv:

hűtés és fűtés

Hűtőkapacitás:

0.89-4 kW

Fűtőteljesítmény:

0.89-5.1 kW

Inverterrel vezérelt:

Igen

Magasság:

302 mm

Fázisok száma:

1

Szélesség:

837 mm

Mélység:

189 mm

Csatlakozófeszültség:

230 V

Levegő áthaladás, hűtés:

750-750 m3/h

Fúvó-fokozatok száma:

4

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

2088

Hangnyomásszint hűtésnél:

19-41 dB(A)

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Tömeg:

8.5 kg

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; LG ; P12EN 3,5KW Silence Oldalfali Split klíma Inverteres