LIT by CARDI - Izzó ledes 6,6W/230V GU10 foglalat 621lm 3000K IP20 60° SN190340 - 0019590030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6.6-6.6 W
Fényáram - 580-580 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN190340
Gyártói cikkszám
0019590030
Gyártói típuskód
0019590030
Lámpateljesítmény:
6.6-6.6 W
Fényáram:
580-580 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
60-60 °
Hosszúság:
57 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Fényhasznosítás:
87 lm/W
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Teljesítményfaktor:
0.5
Névleges áram:
51-51 mA
Fényerősség:
730 cd
Ház színe:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Lámpa típusjelölése:
PAR16
Védettség (IP):
IP20
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
10000
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Alkonykapcsolóval:
Nem