Ludwig - 1502 DLH 2T36 EVG IP20 GT69787 - 1502 DLH 2T36 EVG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69787
Gyártói cikkszám
1502 DLH 2T36 EVG
Gyártói típuskód
1502 DLH 2T36 EVG
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-230 V
Hosszúság:
1248 mm
Szélesség:
312 mm
Raszter típusa:
magasfényű
Érintésvédelem:
I
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
2
Fényeloszlás:
szimmetrikus