Ludwig - TR65N-III 58 GT69815 - TR65N-III 58
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 3 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye - 58 W
Hosszúság - 4590 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69815
Gyártói cikkszám
TR65N-III 58
Gyártói típuskód
TR65N-III 58
Kivitel:
3 férőhelyes
Fényfűzér lámpateljesítménye:
58 W
Hosszúság:
4590 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
5
Huzalozással:
Igen
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Igen
Szélesség:
80 mm
Összekötő erek keresztmetszete:
1.5 mm2
Magasság:
65 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Ludwig ; TR65N-III 58