Nem visszaküldhető

LULU Electric - Tűzeseti DC leválasztó kapcsoló 2 string 33A 1000VDC motorikus napelemekhez SN142803 - LFS-S2-M

MásolásMásolás
LULU Electric - Tűzeseti DC leválasztó kapcsoló 2 string 33A 1000VDC motorikus napelemekhez SN142803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 33 A

  • Pólusszám - 4

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Igen

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142803

Gyártói cikkszám

LFS-S2-M

Gyártói típuskód

LFS-S2-M

Névleges tartós áram (Iu):

33 A

Pólusszám:

4

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Működtető elem színe:

egyéb

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Tűzeseti DC leválasztó kapcsoló 2 string 33A 1000VDC motorikus napelemekhez