Lumel - Lumel áramváltó 150/5A D=22,5mm SN176945 - LCTR 62//R (40) 150/5A 5VA 0,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176945
Gyártói cikkszám
LCTR 62//R (40) 150/5A 5VA 0,5
Gyártói típuskód
LCTR 62//R (40) 150/5A 5VA 0,5%
Lumel áramváltó 150/5A D=22,5mm