Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LUTEC - Fali LED-es lpt 18W 2700K 900lm IP54 APP-ról vezérelhető GEMINI SN098974 - 5189111118

MásolásMásolás
LUTEC - Fali LED-es lpt 18W 2700K 900lm IP54 APP-ról vezérelhető GEMINI SN098974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 900 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098974

Gyártói cikkszám

5189111118

Gyártói típuskód

5189111118

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

900 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

250-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

220 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

85 mm

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Fali LED-es lpt 18W 2700K 900lm IP54 APP-ról vezérelhető GEMINI