LUTEC - Menny LED-es lpt 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető ORIGO SN100027 - 6335142118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 87 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100027
Gyártói cikkszám
6335142118
Gyártói típuskód
6335142118
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP54
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
87 mm
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
300 mm
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Menny LED-es lpt 16W 2700K 1000lm IP54 APP-ról vezérelhető ORIGO