Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

LUTEC - Szolár lámpa 1W 100lm RGB IP44 SN089293 - 6908003331

MásolásMásolás
LUTEC - Szolár lámpa 1W 100lm RGB IP44 SN089293

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Hosszúság - 12 mm

  • Szélesség - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089293

Gyártói cikkszám

6908003331

Gyártói típuskód

P9080 - RGB

Védettség:

IP44

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Hosszúság:

12 mm

Szélesség:

12 mm

Magasság / mélység:

13.3 mm

Lámpateljesítmény:

1-1 W

Lámpatestek - Solar lámpa 1W 100lm RGB IP44