Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LÜTZE - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2morze 8A GT67275 - 770041

MásolásMásolás
LÜTZE - Relé NYÁK-hoz 24VDC 2morze 8A GT67275

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67275

Gyártói cikkszám

770041

Gyártói típuskód

REP-0041 2W DC 24

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 24VDC 2morze 8A