MARECHAL - Ipari villa beép 150A 500V 4p IP66/67 fém SN004519 - 3998093
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 150 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP66
Megkülönböztető szín - kék
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN004519
Gyártói cikkszám
3998093
Gyártói típuskód
DS9 39-98093
IEC áramerősség:
150 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP66
Megkülönböztető szín:
kék
Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari villa beép 150A 500V 4p IP66/67 fém