Masco - Kaputelefon lakáskészülék digitális Codefon GT86582 - CF 001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - 2-vezetékes
Videóval - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86582
Gyártói cikkszám
CF 001
Gyártói típuskód
CF 001
Beszerelési technika:
2-vezetékes
Videóval:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Memória-funkcióval:
Nem
Lehallgatásbiztos:
Nem
Fény-/ajtónyitógomb:
Nem
Kapcsolási funkciók:
Nem
Kihangosító:
Igen
Funkciós lámpák:
Nem
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Képernyőátló:
0 mm
Képernyőátló colban:
0 in
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Ajtónyitó automatika:
Igen
Illesztőhely típusa:
egyéb
Híváskikapcsolás:
Nem
Belső kommunikáció:
Nem
Hívás megkülönböztetés:
Nem
Kiegészítő eszköz sorolható:
Nem
Hangerőszabályozás:
Nem
Érintőképernyővel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem