Masco - Proteco LIBRA Szett SN091518 - 1011666
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kézi adóval - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Max. húzóerő - 700 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN091518
Gyártói cikkszám
1011666
Gyártói típuskód
LIBRA
Kézi adóval:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Max. húzóerő:
700 N
Proteco LIBRA Szett