Masco - Szárnyaskapu motor szett, 2db 230VAC-s motor+ TWIST vezérlés+2db Master RoundQ 4 csatornás távirányító+ 1 pár Fotomouse fotocella ( 2m-es kapuszárnyra) 1022097 SN080694 - 1022097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ajtónyílás max. szélessége - 2000 mm
Kapuszárny max. súlya - 300 kg
Rádióvevő frekvenciája - 433 MHz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080694
Gyártói cikkszám
1022097
Gyártói típuskód
KIT-LEADER3-H
Ajtónyílás max. szélessége:
2000 mm
Kapuszárny max. súlya:
300 kg
Rádióvevő frekvenciája:
433 MHz
Szárnyaskapu motor szett, 2db 230VAC-s motor+ TWIST vezérlés+2db Master RoundQ 4 csatornás távirányító+ 1 pár Fotomouse fotocella ( 2m-es kapuszárnyra) 1022097