MASSIVE - Fali halogén lpt 1x 60W 230V R7s matt króm Nicole IP20 GT09945 - 330651710
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 80 W
Védettség - IP20
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253849612
Sonepar cikkszám
GT09945
Gyártói cikkszám
330651710
Gyártói típuskód
33065/17/10
Rendszer teljesítmény:
80 W
Védettség:
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
normál feszültségű halogénlámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
R7s
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Szélesség:
105 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
105 mm
Fénykilépés:
indirekt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem