Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP44 Lima G71125 - 5412253614876

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP44 Lima G71125

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Rendszer teljesítmény - 60 W

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253614876

Sonepar cikkszám

G71125

Gyártói cikkszám

5412253614876

Gyártói típuskód

71426/01/30

Rendszer teljesítmény:

60 W

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Szélesség:

205 mm

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Huzalozás típusa:

alkalmas átmenő vezetékelésre

Érintésvédelem:

I

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Lámpateljesítmény:

1-60 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Alkalmas fényforrások számához:

1

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés LineSwitch:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Légrésekkel:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Dimmelés Sine Wave Reduction:

Nem

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":

Nem

Izzószál vizsgálat IEC 60695-2-11 szerint:

nélkül

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP44 Lima