Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 inox IP44 Oslo G50718 - 017260147

MásolásMásolás
MASSIVE - Kerti falikar 1x 60W E27 inox IP44 Oslo G50718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház anyaga - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253684480

Sonepar cikkszám

G50718

Gyártói cikkszám

017260147

Gyártói típuskód

01726/01/47

Védettség:

IP44

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház anyaga:

nemesacél

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Hosszúság:

23.5 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

nem szükséges

Magasság / mélység:

26 mm

Fénykilépés:

direkt

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 1x 60W E27 inox IP44 Oslo