MASSIVE - Kerti falikar 1x100W E27 feketezöld IP44 Dubrovnik GT05247 - 150304510
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 100 W
Védettség - IP44
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5412253806899
Sonepar cikkszám
GT05247
Gyártói cikkszám
150304510
Gyártói típuskód
15030/45/10
Rendszer teljesítmény:
100 W
Védettség:
IP44
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Raszter típusa:
nélkül
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
I
Működtető:
nem szükséges
Magasság / mélység:
245 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem