Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MASSIVE - Mozgásérzékelő 230 V AC 140 fokos fehér IP44 001143 - 8718696176788

MásolásMásolás
MASSIVE - Mozgásérzékelő 230 V AC 140 fokos fehér IP44 001143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 10 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 5 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 140-140 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5412253529934

Sonepar cikkszám

001143

Gyártói cikkszám

8718696176788

Gyártói típuskód

VIRGINIA related articles white

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

10 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

5 min

Vízszintes érzékelésszög:

140-140 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Nem

Letapogatási szög:

140 °

Optimális szerelési magasság:

2.2 m

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

10 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

5 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9002

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Feszültség fajtája:

AC

Min. kapcsolási idő:

5 s

Indító fényerő:

5-5000 lx

Falra szerelhető:

Igen

Kapcsolási zónák száma:

1

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

94 mm

Mélység:

104 mm

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 140 fokos fehér