MAXWELL - Lakatfogó digitális MX-25610 SN081014 - 25610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány választása - automatikus
Áram fajtája - AC/DC
Jelzés/kijelző - digitális
Feszültségmérési tartomány/AC - Igen
Feszültségmérési tartomány/DC - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081014
Gyártói cikkszám
25610
Gyártói típuskód
25610
Mérési tartomány választása:
automatikus
Áram fajtája:
AC/DC
Jelzés/kijelző:
digitális
Feszültségmérési tartomány/AC:
Igen
Feszültségmérési tartomány/DC:
Igen
Ellenállásmérési tartomány:
Igen
Árammérési tartomány / DC:
0-0 A
Árammérési tartomány / AC:
0.001-600 A
Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogó digitális MX-25610