MAXWELL - Mérőműszer érpárkereső RJ45 kábelteszter hang és fényjelzéssel SN143899 - 25466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyzetes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csatlakozó csőátmérő - 16/20 mm
Bevezetések száma - 12
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143899
Gyártói cikkszám
25466
Gyártói típuskód
MAXWELL 25466
Alak:
négyzetes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Csatlakozó csőátmérő:
16/20 mm
Bevezetések száma:
12
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fekete
Hosszúság:
85 mm
Szélesség:
85 mm
Mélység:
37 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
pattintós
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs