MAXWELL - Multiméter digitális MX-25210 Maxwell SN078276 - 25210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 500 V
Max. árammérési-tartomány DC - 10 A
Mérési tartomány választása - kézi
Kijelző háttérvilágítással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078276
Gyártói cikkszám
25210
Gyártói típuskód
25210
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
500 V
Max. árammérési-tartomány DC:
10 A
Mérési tartomány választása:
kézi
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
500 V
Max. ellenállásmérési-tartomány:
2 MOhm
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Nem
Max. hőmérséklet tartomány:
40 °C
Mérő és ellenőrző berendezések ; Többfunkciós mérőműszer ; Multiméter digitális MX-25210 Maxwell