Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 115-230VAC 24V 2,5A 60W stab. TS35sínre GT74061 - MDR-60-24

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 115-230VAC 24V 2,5A 60W stab. TS35sínre GT74061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-30 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74061

Gyártói cikkszám

MDR-60-24

Gyártói típuskód

MDR-60-24

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-30 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szélesség:

40 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

100 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 115-230VAC 24V 2,5A 60W stab. TS35sínre