Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 230VAC/12VDC 1,25A GT63750 - HDR-15-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység  230VAC/12VDC 1,25A GT63750

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.8-13.8 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63750

Gyártói cikkszám

HDR-15-12

Gyártói típuskód

HDR-15-12

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

10.8-13.8 V

Max. kimeneti áram 1:

1.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

54 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 230VAC/12VDC 1,25A