Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 230VAC/12VDC 150W SN109180 - HDR-150-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 230VAC/12VDC 150W SN109180

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 11.3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109180

Gyártói cikkszám

HDR-150-12

Gyártói típuskód

HDR-150-12

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

11.3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Teljesítményleadás:

135.6 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szélesség:

105 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

54.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Tápegység 230VAC/12VDC 150W