Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 230VAC/12VDC 85w 7,1A DIN sínre SN095089 - HDR-100-12N

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység  230VAC/12VDC 85w 7,1A DIN sínre SN095089

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-13 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 7.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN095089

Gyártói cikkszám

HDR-100-12N

Gyártói típuskód

HDR-100-12

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

12-13 V

Max. kimeneti áram 1:

7.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Teljesítményleadás:

90 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szélesség:

70 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

54.5 mm

Tápegység 230VAC/12VDC 85w 7,1A DIN sínre