Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 230VAC/21,6-29VDC 100W SN109493 - HDR-100-24N

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység  230VAC/21,6-29VDC 100W SN109493

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4.2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN109493

Gyártói cikkszám

HDR-100-24N

Gyártói típuskód

HDR-100-24N

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

4.2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Teljesítményleadás:

100 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Szélesség:

70 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

54.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Tápegység 230VAC/21,6-29VDC 100W