Mean Well - Tápegység 230VAC/24VDC 36W 1,5A SN076074 - HDR-30-24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 21.6-29 V
Max. kimeneti áram 1 - 1.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076074
Gyártói cikkszám
HDR-30-24
Gyártói típuskód
HDR-30-24
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
21.6-29 V
Max. kimeneti áram 1:
1.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
Névleges tápfeszültség DC:
120-370 V
Teljesítményleadás:
36 W
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
54.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 230VAC/24VDC 36W 1,5A