Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 88-264VAC 124-370VDC 12V 0,84A 10W stab. TS35sínre GT94970 - MDR-10-12

Mean Well
MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 88-264VAC 124-370VDC 12V 0,84A 10W stab. TS35sínre GT94970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 120-370 V

  • Kimeneti feszültség 1 névleges értéke - 12 V

  • Kimeneti áram 1 névleges értéke - 0.84 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT94970

Gyártói cikkszám

MDR-10-12

Gyártói típuskód

MDR-10-12

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

120-370 V

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.84 A

Teljesítményleadás:

10 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

100 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 88-264VAC 124-370VDC 12V 2A 10W stab. TS35sínre