Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Mean Well - Tápegység 90-264VAC 127-370VDC 12V 1,67A 20W stab. SN014230 - LPV-20-12

MásolásMásolás
Mean Well - Tápegység 90-264VAC 127-370VDC 12V 1,67A 20W stab. SN014230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Névleges tápfeszültség DC - 127-370 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014230

Gyártói cikkszám

LPV-20-12

Gyártói típuskód

LPV-20-12

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Névleges tápfeszültség DC:

127-370 V

Teljesítményleadás:

20 W

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szélesség:

35 mm

Magasság:

118 mm

Mélység:

26 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; MeanWell Ltd ; Tápegység 90-264VAC 127-370VDC 12V 1,67A 20W stab.