MENNEKES - Doboz műa sülly 100x95mm G60078 - 40369
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Eszközök rögzítése - csavarozás
Belső mélység - 48 mm
Csavarokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394047445
Sonepar cikkszám
G60078
Gyártói cikkszám
40369
Gyártói típuskód
40369
Szerelési mód:
süllyesztett
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
48 mm
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Bevezetés hátulról:
Nem
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Doboz műa sülly 100x95mm