MENNEKES - Dugalj 5p 32A 400V Cepex Mennekes SN089064 - 4120
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089064
Gyártói cikkszám
4120
Gyártói típuskód
4120
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Ház színe:
fehér
Ipari csatlakozók ; Ipari (CEE/SCHUKO) csatlakozó (falba/falra építhető) ; Dugalj 2P+F 16A/250V vízm sülly IP44 szürke zárható