MENNEKES - Dugalj Cepex doboz üres IP44 SN011685 - 41404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015394048176
Sonepar cikkszám
SN011685
Gyártói cikkszám
41404
Gyártói típuskód
41404
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP44
Kialakítás:
készülékdoboz
Hosszúság:
124 mm
Szélesség:
91 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Anyag:
műanyag
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
2
Felület:
kezeletlen
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk