Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi doboz szerelt 2x16A(Shuko)+1x16a 5p +1x32A 5p IP 67 SN088886 - 940016

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi doboz szerelt 2x16A(Shuko)+1x16a 5p +1x32A 5p IP 67 SN088886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP67

  • Ház anyaga - műanyag

  • CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088886

Gyártói cikkszám

940016

Gyártói típuskód

AMAXX 940016

FI-védőkapcsoló:

Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP67

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

585 mm

Szélesség:

290 mm

Mélység:

300 mm

Ipari csatlakozók - Dugaljkombi doboz szerelt 2x16A(Shuko)+1x16a 5p +1x32A 5p IP 67