Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 125A 400V 3P+N+F IP67 kapcsolós GT65954 - 5066A

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 125A 400V 3P+N+F IP67 kapcsolós GT65954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros

  • Kapcsoló - be-/kikapcsolóval reteszelés nélkül

  • UL/CSA-áramerősség - 100 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394023982

Sonepar cikkszám

GT65954

Gyártói cikkszám

5066A

Gyártói típuskód

M5066A

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

5

Feszültség EN 60309-2 szerint:

400 V (50/60 Hz) piros

Kapcsoló:

be-/kikapcsolóval reteszelés nélkül

UL/CSA-áramerősség:

100 A

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

piros

Védettség (IP):

IP67

FI - védőkapcsolóval:

Nem

Üres helyek a hordozósínen:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Biztosítás:

kevert

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Dugaljkombi szerelt 125A 400V 3P+N+F IP67 kapcsolós