MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 16 és 32A dugalj Fi-relé hord IP44 GT02194 - 70439
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés - hordozható
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - gumi
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394144663
Sonepar cikkszám
GT02194
Gyártói cikkszám
70439
Gyártói típuskód
M70439
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kezelés:
hordozható
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
gumi
CEE-csatlakozó – 16A:
nincs
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
8
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
odavezetés csatlakozóval
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
sárga
Magasság:
410 mm
Szélesség:
330 mm
Mélység:
305 mm