MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 1db 5P 16A 2db SCHUKO 2db 1B IP44 G68350 - 97620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - IP44
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68350
Gyártói cikkszám
97620
Gyártói típuskód
M97620
Biztosítás:
túláram kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
IP44
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 1db 5P 16A 2db SCHUKO 2db 1B