MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 1x16A 5P + 2x2P+F Schuko IP44 GT22724 - 96438
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
FI-védőkapcsoló - nincs
Kezelés - falraszerelt
Védettség (IP) - egyéb
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015394092254
Sonepar cikkszám
GT22724
Gyártói cikkszám
96438
Gyártói típuskód
96438
Biztosítás:
nincs
FI-védőkapcsoló:
nincs
Kezelés:
falraszerelt
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nincs
CEE-csatlakozó 63A:
nincs
CEE-csatlakozó – 125A:
nincs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
2
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
1 vezeték (tönkvezeték)
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
398 mm
Szélesség:
97 mm
Mélység:
107 mm