Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 1x5P 32A+1x5P16A+2x2P+F IP44 GT22809 - 930010

MásolásMásolás
MENNEKES - Dugaljkombi szerelt 1x5P 32A+1x5P16A+2x2P+F IP44 GT22809

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - túláram kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015394223382

Sonepar cikkszám

GT22809

Gyártói cikkszám

930010

Gyártói típuskód

930010 AMAXX

Biztosítás:

túláram kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

nincs

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

CEE-csatlakozó – 16A:

1x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

1x32A5p400V

CEE-csatlakozó 63A:

nincs

CEE-csatlakozó – 125A:

nincs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

2 vezeték (gyűrűvezeték/hurkoláshoz)

Kábelbemenet átmérője:

M40

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

445 mm

Szélesség:

235 mm

Mélység:

255 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi szerelt 1x5P 32A+1x5P16A+2x2P+F IP44